浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 柄
椎 丸 1350mm リング付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28696047
品番
#96339
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
厳選椎材を使用した折れにくく頑丈な商品です。
用途に合わせて選ばます。
全長1350mm。
用途
鍬の柄の交換時に。
材質
天然木
寸法(mm)
先端部側:32×32(丸形状)、手元側:26×26(丸形状)
全長(mm)
1350
質量(g)
500