八ツ矢工業
八ツ矢工業の 土農具
八ツ矢工業の クマデ/根かき
草かきくまで
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28696248
品番
55540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
除草に便利な草かき付きミニくまで。
仕様
鋼線形状:丸線
材質
線/2.2Φ鋼線、柄/木
幅(mm)
広げて/330、せばめて/100
全長(mm)
最長/680、最短/480
質量(g)
約290
爪数
10本