竹細手くまで

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28696327 品番55052
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軽くて扱いやすい。

用途植え込みの間などの狭い場所に。 材質天然竹 幅(mm)330 全長(mm)500 質量(g)約160 爪数10本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする