浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の クマデ/根かき
マルチ熊手スリム 900柄付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28696397
品番
#192420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
掃く、すくう、捨てる作業が一本で出来ます。
スリムタイプなので狭い場所や溝のお掃除にも便利。
用途
溝や狭い場所のお掃除に。
材質
頭部/樹脂(PP)、柄部/天然木
全長(mm)
1190
質量(g)
328
柄長さ(mm)
870
頭部幅(mm)
先幅:150