浅香工業
浅香工業の 鎌
浅香工業の 薄鎌
ステン雑草鎌 ASF-130S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28696598
品番
#193113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ノコ刃で引くように草を刈り取ります。
コンクリートの隙間や段差のあるところの雑草刈りに便利です。
用途
狭いところの草取り作業時に。
材質
頭部/ステンレス、柄部/PP
長さ(mm)
握り部:115
全長(mm)
200
質量(g)
45