キンボシ
キンボシの 鎌
キンボシの 薄鎌
菊鶏 草取鎌小
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28696729
品番
#1484
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
地面に沿った草や小さめの雑草刈りに。
用途
家庭の庭の除草作業に。
材質
刃物鋼
質量(g)
約115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約110×255×40
刃渡り(mm)
90