※背メッシュ
Asahicho(旭蝶繊維)
半袖シャツ E6903
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ブルー
ストーン
ブルー
ネイビー
モスグリーン
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28696999
品番
E6903
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
光触媒防汚加工
色
ブルー
サイズ
3L
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品、防汚加工
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65)
仕様
背メッシュ、ノーフォークメッシュ仕様、シークレットボタン、胸ペン差し付(左右)、袖ペン差し付、脇スリット
種別
半袖シャツ
材質
樹脂ファスナー、樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
78
グリーン購入法
適合
袖丈
半袖
エコマーク認定番号
19 103 080