グリーンミル QuietIV BOXタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28697185 品番MLG-1530B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

ギアブレードでパワフル&静音。
安全ロック機構。
便利な収集ボックスタイプ。
大容量の枝も約1/8に粉砕。
収集ボックスをロックしないと作動しない安全設計。
最大粉砕径は、約Φ35mmです。

用途園芸用粉砕機。 付属品押し込み棒、ゴーグル、手袋 質量(kg)約28.5 出力(W)1500 容量(L)収集ボックス:60 電源(V)100・50/60Hz 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×480×930 電源コード(m)(本体コード)約10 能力(Φmm)粉砕:〜35(生木の場合) 定格時間連続 材質(ブレード)特殊鋼ギア刃 安全機構モーター焼損防止機構、安全装置スイッチレバー
注意
※粉砕能力は、粉砕する木の種類・状態によって異なります。
※安全装置は必ずロックしてご使用ください。正しくロックしていないと電源スイッチが入りません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする