八ツ矢工業
八ツ矢工業の ネット・シート・マルチ
八ツ矢工業の ネット
八ツ矢工業の 菜園ネット
園芸ネット 10cm目
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28697429
品番
11042
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
つる性植物をはわせて。
緑のカーテンでエコに。
用途
つる性植物に。
材質
PP
質量(g)
約210
長さ(m)
2.7
幅(m)
1.8