Asahicho(旭蝶繊維)
レディスパンツ(ツータック) E6907
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ストーン
ストーン
ブルー
ネイビー
モスグリーン
ウエスト(cm)
84~92
56~62
62~68
68~76
76~84
84~92
92~100
100~108
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28697559
品番
E6907
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
光触媒防汚加工
色
ストーン
サイズ
3L
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品、防汚加工
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65)
ウエスト(cm)
84~92
仕様
脇シャーリング
種別
ツータックパンツ
材質
樹脂ファスナー、樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
股下(cm)
74
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080