超強力 防草シート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 28697630 品番 #7222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

厚み約1.5倍、耐久性約2倍の超強力タイプ。
従来品に比べ約1.5倍の厚みを持ち、耐久性・耐候性を約2倍にアップ(メーカー国産従来品比)。
防草効果がさらに向上しました。
20cm格子ライン入り。
日本製。

用途雑草対策に。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)約0.65 ブラック 長さ(m)100 使用目的雑草対策 遮光率(%)約99.9 幅(m)約1 耐用年数(年)10
注意
※耐用年数は、気象条件や使用状況により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする