キンボシ
超強力 防草シート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
幅(m)
約2
約0.5
約0.75
約1
約1.5
約2
約3
長さ(m)
100
100
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
28697648
品番
#7224
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
厚み約1.5倍、耐久性約2倍の超強力タイプ。
従来品に比べ約1.5倍の厚みを持ち、耐久性・耐候性を約2倍にアップ(メーカー国産従来品比)。
防草効果がさらに向上しました。
20cm格子ライン入り。
日本製。
用途
雑草対策に。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
約0.65
色
ブラック
長さ(m)
100
使用目的
雑草対策
遮光率(%)
約99.9
幅(m)
約2
耐用年数(年)
10
注意
※耐用年数は、気象条件や使用状況により異なります。