E6962 セーフティ長袖ブルゾン E6962 Asahicho(旭蝶繊維) 28697796 E6962 セーフティ長袖ブルゾン E6962 Asahicho(旭蝶繊維) 28697796 E6962 セーフティ長袖ブルゾン E6962 Asahicho(旭蝶繊維) 28697796 E6962 セーフティ長袖ブルゾン E6962 Asahicho(旭蝶繊維) 28697796

セーフティ長袖ブルゾン E6962

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28697796 品番 E6962
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

防汚加工&再帰反射テープ

オレンジ サイズS 機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品、防汚加工 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65%) 仕様背メッシュ、ノーフォークメッシュ仕様、内ポケットメッシュ仕様、サイドフィットボタン(ジャストフィット)、シークレットボタン、マルチポケット(右胸ポケット内)、胸ペン差し付(左右)、袖ペン差し付、再帰反射テープ(胸:30mm幅・背中:40mm幅) 種別長袖ブルゾン 材質樹脂ファスナー、樹脂ボタン 胸囲(cm)112 肩幅(cm)47 袖丈(cm)53 着丈(cm)59 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする