色オレンジ
サイズLL
機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品、防汚加工
混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65%)
仕様背メッシュ、ノーフォークメッシュ仕様、内ポケットメッシュ仕様、サイドフィットボタン(ジャストフィット)、シークレットボタン、マルチポケット(右胸ポケット内)、胸ペン差し付(左右)、袖ペン差し付、再帰反射テープ(胸:30mm幅・背中:40mm幅)
種別長袖ブルゾン
材質樹脂ファスナー、樹脂ボタン
胸囲(cm)124
肩幅(cm)53
袖丈(cm)59
着丈(cm)68
グリーン購入法適合