カリプトガレージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズNEST 注文コード28697946 品番NEST
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

デザイン性が高く景観に馴染みます、組立簡単で収納に便利
雨、風、紫外線から大切な愛車や資材を守るガレージがこれまで以上に万能に。
豪雨時に外幕から浸水しても庫内を雨から保護するクロス生地内幕と、ガレージ内をカビや湿気から守る通気窓を搭載。
骨組みはワンタッチで接合できるため、工具なしで組立可能になりました。

用途自転車はもちろん、バイク、キャンプ用品の収納にも快適 仕様巻上げ開口、通気窓2つ 材質外幕生地:OXFORD、内幕生地:クロス生地、フレーム:鉄 サイズNEST 寸法(幅W×高さH)(mm)入口:730×1300 パイプ径(Φmm)19.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2100×1600×600 組立時間約60分 容積(m3)1.8 収納の目安自転車1台分
注意
※個人宅への配送はできません。
※強風時・積雪時はシートを外してください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする