SUN P001

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28697989 品番 KE73211-19
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

キッズサイズ・SUN P001
アサヒシューズのブランド「SUN」が約20年ぶりに復活。
胛ゴムがセンターにあり、着脱しやすいスリッポンタイプです。
アッパーが合皮なので雨の日もおすすめ。(※防水ではありません。)
アウトソールが軽量。
カップインソール付きで取り外して洗える為、靴内を清潔に保てます。

ホワイト サイズ(cm)19 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底 甲被タイプスリッポンタイプ 足囲3E 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする