E6966 セーフティカーゴパンツ(ツータック) E6966 Asahicho(旭蝶繊維) 28698058 E6966 セーフティカーゴパンツ(ツータック) E6966 Asahicho(旭蝶繊維) 28698058 E6966 セーフティカーゴパンツ(ツータック) E6966 Asahicho(旭蝶繊維) 28698058 E6966 セーフティカーゴパンツ(ツータック) E6966 Asahicho(旭蝶繊維) 28698058

セーフティカーゴパンツ(ツータック) E6966

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28698058 品番 E6966
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

防汚加工&再帰反射テープ

オレンジ サイズM 機能帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品、防汚加工 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65%) ウエスト(cm)76〜79〜82 仕様マルチポケット、コインポケット(右脇ポケット内)、再帰反射テープ(パンツ後:30mm幅)、ウエストアジャスター、左ポケット、右ポケット 種別ツータックカーゴパンツ 股下(cm)78 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする