SUN P003

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード28698208 品番KC39711-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

キッズサイズ・SUN P003
スリッポンタイプで脱ぎ履きしやすい、キッズ向けの日本製シューズです。同デザインで大人サイズもあり、親子お揃いでもお履きいただけます。

形状ローカット ホワイト サイズ(cm)15 材質(アッパー)綿 材質(ソール)PVC 足幅3E 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする