アサヒシューズ
アサヒシューズの 作業用スニーカー/シューズ
SUN P003
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
28698217
品番
KC39711-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
キッズサイズ・SUN P003
スリッポンタイプで脱ぎ履きしやすい、キッズ向けの日本製シューズです。同デザインで大人サイズもあり、親子お揃いでもお履きいただけます。
形状
ローカット
色
ホワイト
サイズ(cm)
16
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
PVC
足幅
3E
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー