アサヒシューズ
アサヒシューズの 作業用スニーカー/シューズ
SUN 506
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
28698314
品番
KF38011-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
大人サイズ・SUN 506
スリッポンタイプで脱ぎ履きしやすい、大人向けの日本製シューズです。同デザインでキッズサイズもあり、親子お揃いでもお履きいただけます。
形状
ローカット
色
ホワイト
サイズ(cm)
22
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
PVC
甲被タイプ
スリッポンタイプ
足囲
2E
靴タイプ
スニーカー