代表画像
蝶プラ工業
蝶プラ レンゲスプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28698680
品番
210045
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥67
販売価格(税別)
¥
61
バスケットに入れる
液体の移し替えに便利です。
トラスコ品番
135-4184
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
130、すくい部:62
幅(mm)
すくい部:42
全長(mm)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応