メイン画像
蝶プラ工業
蝶プラ工業の 物品棚/収納用品
蝶プラ工業の 小物収納箱(パーツケース)
蝶プラ工業の パーツケース
蝶プラ デスコP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28698865
品番
690649
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ケース引き出しは、縦向き、横向きどちらでも使用できます。
透明小引き出し型の整理ケースです。
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
トラスコ品番
135-2583
質量(g)
520
引出し数
4
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
161×96×161
用途
細かい部品の監理・収納に。
材質
本体:ポリスチレン(PS)
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
66×66×71
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
(1コマ引出し)73×90×74
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
69×70×71