メイン画像

蝶プラ デスコP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28699014 品番 691882
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ケース引き出しは、縦向き、横向きどちらでも使用できます。
透明小引き出し型の整理ケースです。
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。

トラスコ品番135-4157 質量(g)1510 引出し数12 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)320×96×240 用途細かい部品の監理・収納に。 材質本体:ポリスチレン(PS) RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)66×66×71 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(1コマ引出し)73×90×74 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)69×70×71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする