メイン画像
クロダブラシ
クロダブラシの 手研磨
クロダブラシの 手作業ブラシ
クロダブラシの チャンネルブラシ
クロダブラシ チャンネル D型-3号
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28699030
品番
6D-3BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
力が入れ易く、広範囲で平滑な部分の研磨に適しています。
用途
バリ取り、研磨に。
トラスコ品番
829-1223
材質
真鍮
全長(mm)
135
線径(Φmm)
0.15
毛丈(mm)
16
毛材
真鍮
ブラシ長(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応