代表画像
Kansai
Kansaiの 刷毛(ハケ)
Kansaiの 万能用刷毛(多用途刷毛)
SG万能刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
28699057
品番
963-883-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
あらゆる塗装に使える万能タイプです。
用途
水性、油性用。
トラスコ品番
543-0470
材質
毛:羊毛、化学繊維、柄:木
タイプ
万能
毛丈(mm)
38
玉厚(mm)
14
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応