代表画像
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の バット・トレー
アルミ標準バット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼称
7号
トラスコ品番
280-9591
注文コード
28699084
品番
AL-B7
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・呼称・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズに応じて入れる物が判別できます
穴あきバットと併用して使用できます
用途
保管容器。
トラスコ品番
280-9591
材質
8号 硬質アルミ、1〜7号 アルミ合金、準アルミニウム(アルミ99.5%・鉄・マンガン)
呼称
7号
外寸法・幅(mm)
190
外寸法・高さ(mm)
28
外寸法・奥行(mm)
132
有効内寸法・奥行(mm)
120
有効内寸法・高さ(mm)
27
有効内寸法・幅(mm)
178