DA-10JPL-AC/DC100V-R サカズメ LED表示灯 Φ10 坂詰製作所 28699215

メイン画像

サカズメ LED表示灯 Φ10

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)AC/DC100(90~132)注文コード28699215品番DA-10JPL-AC/DC100V-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
パネルカット:Φ10.2
長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。

用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯トラスコ品番788-7680材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)AC/DC100(90~132)定格電流(mA)1.0~2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28699276
2024-06-25
用途: 非常灯点灯試験回路
サービス業

あらかじめプレハブで製作した配線をダミーの回路で検証現地で短時間で確実に作業ができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする