メイン画像

サカズメ LED表示灯 Φ10

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 発光色 定格電圧(V)AC/DC200 注文コード28699267 品番DA-10TPBL-AC/DC200V-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は材質・発光色・定格電圧など8種類から選べます 他の種類を見る

抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
パネルカット:Φ10.2
長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。

用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯 トラスコ品番788-8198 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 定格電圧(V)AC/DC200 発光色 定格電流(mA)1.0〜2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28699276
2024-06-25
用途:
非常灯点灯試験回路
サービス業

あらかじめプレハブで製作した配線をダミーの回路で検証現地で短時間で確実に作業ができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする