メイン画像
坂詰製作所
坂詰製作所の 報知器
坂詰製作所の 報知器用ブラケット
サカズメ LED表示灯 Φ8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂
発光色
橙
定格電圧(V)
AC/DC200
注文コード
28699319
品番
DA-8JPL-AC/DC200V-O
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
材質・発光色・定格電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
AC/DC200V用電源にダイレクトに接続出来ます。
パネルカット:Φ8.2
長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
用途
電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
トラスコ品番
788-8643
材質
本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂
定格電圧(V)
AC/DC200
発光色
橙
定格電流(mA)
1.0〜2.5