代表画像

エイト 六角棒ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28699346 品番EA-70 4MMX160
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

背切り加工が施され、狭い場所でも作業がはかどります。
テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。
従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。

用途六角穴付ボルト類の締結用。 トラスコ品番811-6335 材質ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ) 全長(mm)160 対辺(mm)4 シャンク径(Φmm)6.35 溝(mm)位置:9&13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする