代表画像

センタードリル 超硬 ノンコート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28699416 品番 K1161-0.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。

用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。 トラスコ品番228-9378 材質超硬 全長(mm)25 シャンク径(Φmm)3.15 表面処理ノンコート 刃先形状両刃 先端径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 錐径(Φmm)0.5 センター穴角(°)60 最大面取径(Φmm)3.15 最小面取径(Φmm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする