代表画像
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの センタードリル
センタードリル 超硬 ノンコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28699425
品番
K1161-0.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途
旋盤およびマシニングセンタで使用に。
トラスコ品番
226-5572
材質
超硬
全長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
3.15
表面処理
ノンコート
先端径(Φmm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
錐径(Φmm)
0.8
センター穴角(°)
60
最大面取径(Φmm)
3.15
最小面取径(Φmm)
0.8