メイン画像
コノエ
コノエの メジャーネイル
コノエ コノエネイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
28699547
品番
K-N1
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。
信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途
測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用
トラスコ品番
557-2011
材質
特殊鋼(焼き入れ品)
全長(mm)
43
表面処理
クロメートメッキ
頭部径(Φmm)
9
胴径(Φmm)
4.5