代表画像

SPN3520-16 プラボックス 河村電器産業 28699915 SPN3520-16 プラボックス 河村電器産業 28699915

プラボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28699915 品番 SPN3520-16
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。
耐衝撃性に優れています。
ドアは簡単にボディーと分離できます。
ねじや南京錠による施錠が可能です。
遅燃性樹脂を使用しています。
軽量で穴あけ加工が容易です。

トラスコ品番324-9883 材質ABS樹脂 高さ(mm)353 奥行(mm)164 間口(mm)205 基板寸法(mm)取付:260×140 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする