代表画像

SPN4040-16 プラボックス 河村電器産業 28699940 SPN4040-16 プラボックス 河村電器産業 28699940

プラボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28699940 品番 SPN4040-16
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。
耐衝撃性に優れています。
ドアは簡単にボディーと分離できます。
ねじや南京錠による施錠が可能です。
遅燃性樹脂を使用しています。
軽量で穴あけ加工が容易です。

トラスコ品番324-9514 材質ABS樹脂 高さ(mm)405 奥行(mm)166 間口(mm)410 基板寸法(mm)取付:310×340 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする