曜日別特売
SS6207ZZ SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ) SMT(南海精工所) 28700134

メイン画像

SS6207ZZ SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ) SMT(南海精工所) 28700134
SS6207ZZ SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ) SMT(南海精工所) 28700134
SS6207ZZ SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ) SMT(南海精工所) 28700134

SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
幅(mm)17
トラスコ品番332-1916
332-1916
332-2092
332-1568
332-1584
332-1606
332-1622
332-1649
332-1665
332-1681
332-1703
332-1720
332-1771
332-1797
332-1819
332-1835
332-1851
332-1878
332-1894
332-1991
332-2017
332-2050
332-2076
332-2114
332-2131
332-2157
332-2190
332-2211
332-2254
332-2335
332-2351
332-2378
332-2394
332-2459
内容量1個注文コード28700134品番SS6207ZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。
薬品に対して耐食性に優れます。
高温まで安心して使用できます。
高速性は良好です。

用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。トラスコ品番332-1916材質ステンレス(SUS440C)幅(mm)17径(Φmm)外輪:72使用温度範囲(℃)-40~150精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)内輪:35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする