メイン画像
SMT(南海精工所)
SMT 深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
6
5
6
7
9
トラスコ品番
334-7800
334-7711
334-7737
334-7745
334-7800
334-7834
334-7842
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28700290
品番
SS69002RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。
薬品に対して耐食性に優れます。
高速性は接触シールによる限界があります。
用途
食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。
トラスコ品番
334-7800
材質
ステンレス(SUS440C)
幅(mm)
6
径(Φmm)
外輪:22
シール
ニトリルゴム(NBR)両側接触形(2RS)
使用温度範囲(℃)
-30~110
精度等級
JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
内輪:10
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方