メイン画像
SMT(南海精工所)
SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
7
8
9
10
12
13
14
15
11
16
17
19
5
7
6
トラスコ品番
332-2378
332-2378
332-2378
332-2211
332-2254
332-2351
332-1568
332-1584
332-1606
332-1622
332-1649
332-1665
332-1681
332-1703
332-1720
332-1771
332-1797
332-1819
332-1835
332-1851
332-1878
332-1894
332-1916
332-1991
332-2017
332-2050
332-2076
332-2092
332-2114
332-2131
332-2157
332-2190
332-2335
332-2394
332-2459
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28700326
品番
SS6903ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。
薬品に対して耐食性に優れます。
高温まで安心して使用できます。
高速性は良好です。
用途
食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。
トラスコ品番
332-2378
材質
ステンレス(SUS440C)
幅(mm)
7
径(Φmm)
外輪:30
使用温度範囲(℃)
-40~150
精度等級
JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
内輪:17
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方