メイン画像

ミエローブ 塩化ビニール手袋”No210 K”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 28700554 品番 NO.601-L
参考基準価格(税別)¥906 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です。
手が蒸れにくく丈夫な背抜き手袋です。

用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。 仕様裏布あり トラスコ品番116-7656 材質表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿 厚さ(mm)1 オレンジ サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)28 滑り止め効果あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする