メイン画像
Clover(クロバー)
Clover(クロバー)の 裁縫用資材
Clover(クロバー)の 芯材
Clover(クロバー)の ペレット/詰め綿
手芸用わた
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28701184
品番
77-904
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ぬいぐるみや人形づくりに使用する手芸用わたです。
ウェディングベアーやリングピローなどのウェディングキットにもご使用しただけます。
トラスコ品番
166-3179
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
84
色
白
高さ(mm)
245
奥行(mm)
78
容量(g)
50