E024 パンツ(ツータック) E024 Asahicho(旭蝶繊維) 28701418 E024 パンツ(ツータック) E024 Asahicho(旭蝶繊維) 28701418

パンツ(ツータック) E024

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28701418 品番 E024
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

しなやかでシワになりにくい

モスグリーン サイズ115 機能シーティング、二層構造糸、防シワ、防縮、ソフト加工、エコ商品、ストレッチ、清涼素材 混率(%)綿70・ポリエステル30(未利用綿70・再生ポリエステル30) ウエスト(cm)115 仕様ダブルポケット 種別ツータックパンツ エコマーク認定認定 股下(cm)78 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 067

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28701235
2021-08-17
用途:
軽作業
医療・福祉・介護関連業

生地、風合い、良いです。 (夏用薄地)
改善点は、ベルトループをもう少し(3〜5mm程度)だけ幅太く、
縫い付けももう少しシッカリとして欲しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする