代表画像

SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 塩ビ管用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28701489 品番 SKXMTV40X40
参考基準価格(税別)¥6,840 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番178-6234 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)155 呼び径(mm)40×40 呼び径V40×40A 寸法L1(mm)74、最小58 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)120 寸法B(mm)48 めねじサイズ1.5 寸法L0(mm)204

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする