メイン画像

黒亜鉛 錆取ブラシ クイック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28702110 品番80-804
参考基準価格(税別)¥6,470 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

サビついたボルトもブラシで錆を除去できます。

用途サビついたボルト等の錆取りに。 トラスコ品番158-7740 材質鉄/黒亜鉛メッキ 軸径(Φmm)9 ねじ径M16
注意
※本製品は回転電動ドリル専用です。
※インパクトドライバーを使用した場合、衝撃により本品が破損する恐れがありますので使用しないでください。
※破損した場合は直ちに使用を中止してください。
※回転数1000rpm以下で使用してください。
※対応ボルト長さ:54mm以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする