代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ゴム車・始動性重視タイプ) 自在ダブルストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28702189
品番
PMS-150WBLBR-E46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。
軽い始動力で、抜群の操作性
始動負荷が約30%低減(従来品比べ)
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
200
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
94
取付高(mm)
198
用途
重量物を軽く動かしたい台車に。
仕様
プレート式、自在式(ダブルストッパー付)
トラスコ品番
148-7577
車輪幅(mm)
40
ボス幅B(mm)
56
取付ピッチY(mm)
94(87
取付穴径P(mm)
11
取付ピッチX×Y(mm)
94×94(87×87)
取付座A(mm)
120
取付座B(mm)
120
関連資料:
(0.05MB)
注意
※自在式ストッパー付