メイン画像
積水樹脂
積水樹脂の コーナーガード・クッション
積水樹脂の その他コーナーガード・クッション
積水 セイフティスリーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28702277
品番
SV-1-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ガードレール端末を保護する製品です。
耐衝撃性の高いゴム弾性仕様で万が一の歩行者・自転車の接触にも優しい設計です。
歩行者・自転車の接触時の衝撃を緩和します。
用途
歩行者・自転車の接触時の衝撃を緩和に。
トラスコ品番
160-1590
セット内容
取扱説明書
材質
合成ゴム
幅(mm)
360
厚さ(mm)
220
色
白
注意
※B種・C種ガードレール専用です。