3229 フルハーネス型安全帯用ハンガー”イーグル” つくし工房 28702444

メイン画像

3229 フルハーネス型安全帯用ハンガー”イーグル” つくし工房 28702444
3229 フルハーネス型安全帯用ハンガー”イーグル” つくし工房 28702444

フルハーネス型安全帯用ハンガー”イーグル”

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード28702444品番3229
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000

フルハーネスを着用時の形状を保持して保管することができるので、絡まらずにスムースな装着が可能です。
ロッカーに収納できるコンパクトタイプです。

トラスコ品番183-8430材質ポリエチレン長さ(mm)450幅(mm)348厚さ(mm)30ブルータイプ標準タイプベルト幅(mm)450品名フルハーネス型安全帯用ハンガー イーグル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2870244432291887128432293229 フルハーネス型安全帯用ハンガー『イーグル』 つくし工房 18871284フルハーネス型安全帯用ハンガー『イーグル』つくし工房1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28709627
2024-05-29
用途: フルハーネスの保管
建設業・工事業

普通のハンガーですと、ランヤードや金具の重さに負けてしまい変形や破損してしまうが、この商品は丈夫で、しかもランヤードのフックを穴の部分に引っ掛けられるので便利です。また、吊るして保管しておくと着用する時に絡まっていない為に着用が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする