メイン画像
コーワ(KOWA)
コーワ(KOWA)の 手洗い・うがい・手指消毒
コーワ(KOWA)の うがい用品
コーワ(KOWA)の うがい薬
新コルゲン うがいぐすり ワンプッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28702968
品番
12821
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
主成分の殺菌、消毒成分が喉に炎症を起こす菌を退治し、正常な状態を保ちます。
指定医薬部外品です。
1回プッシュするだけで、薬液が出るように設計されています。
用途
口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去
トラスコ品番
207-6239
材質
主成分:塩化セチルピリジニウム(2.5mg)、グリチルリチン酸二カリウム(2.5mg)、L-メントール(5.0mg)、チョウジ油(0.25mg)、ハッカ油(1.5mg)1ml中
幅(mm)
62
寸法(mm)
上部×底面×高さ:74×74×176
容量(mL)
350
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品