メイン画像
日動電工
日動電工の キャビネット / プラボックス
日動電工の プラボックス
日動電工の プラボックス本体
電力取付板ND4型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28703074
品番
ND4KLB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
高対候性樹脂を使用している電力量計取付板です。
トラスコ品番
198-6204
材質
硬質塩化ビニル
色
ライトブラック
奥行(mm)
35
適合範囲
30A〜120A
縦(mm)
350
横(mm)
220
注意
※電力会社によって寸法規定がある場合があるため、ご確認の上、最適寸法の取付板をご使用ください。