メイン画像

特定小電力トランシーバー(大音量・防水・ロングライフ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28703169 品番SR40-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

優れたのIP57相当の防塵・防水性能です。
クラス最大の500mWの大音量です。
単3アルカリ乾電池3本で約85時間使用ができるロングライフ運用が可能です。
収納できる回転式アンテナです。
大型ディスプレイ&LEDインジケータです。
緊急状態を知らせるエマージェンシ機能搭載です。
イヤホン断線機能搭載です。

用途工事現場、建設現場、構内連絡 付属品ベルトクリップ トラスコ品番207-9148 幅(mm)56 イエロー 高さ(mm)90.5 種類特定小電力トランシーバー 奥行(mm)27.6 アンテナサイズ(mm)68.3 プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし) RoHS指令(10物質対応)対応 距離(km)市街地通話:0.1〜0.2、郊外通話:1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28703169 SR40-Y 28703144 SR40-B 特定小電力トランシーバー(大音量・防水・ロングライフ) YAESU(旧スタンダードホライゾン) 特定小電力トランシーバー(大音量・防水・ロングライフ) YAESU(旧スタンダードホライゾン) 1台 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする