メイン画像
PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
PLUS(プラス)[文具]の モール・カラータイ
ねじりっこ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
28703205
品番
TF-800 WH(10)
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
巻いてねじって結束します。
必要な分だけ取り出して、カットできます。
作業に適した仕様になっています。
仕様
結束用品、結束用ひも、業務用パック、カッター付、鉄線入りワンタッチつづりひも
トラスコ品番
197-2695
材質
白なまし鉄線0.39mm
幅(mm)
(ひも)4
質量(kg)
0.13
色
ホワイト
ひも長(m)
20
入数(個)
10